FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001650 F15 T5 BL368 TC - 0001650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-A
Lampenleistung - 15 W
Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein
Packung
25 ST
EAN
5410288016504
Artikelnummer
SYL0001650
Herstellernummer
0001650
Hersteller
SYL
Sockel:
G5
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Lampenleistung:
15 W
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Schwarzlichtlampe:
ja
Durchmesser:
16 mm
Lampenspannung:
38...50 V
Lampenform:
Stab
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Quecksilbergehalt:
2.3 mg


