Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001638 F40 T12 BL368 590MM - 0001638

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Lampenleistung - 40 W

  • Gesamtlänge - 604 mm

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288016382

Artikelnummer

SYL0001638

Herstellernummer

0001638

Hersteller

SYL

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Lampenleistung:

40 W

Gesamtlänge:

604 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Durchmesser:

38 mm

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

sonstige

Lampenspannung:

230...240 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

9 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T12 F40W BL368 LUNGHEZZA 590MM G13

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie