Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001525 F58T8 GROLUX X25 - 0001525

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001525 F58T8 GROLUX X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 58 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - G13

  • Farbtemperatur - 8500 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288015255

Artikelnummer

SYL0001525

Herstellernummer

0001525

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

58 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

8500 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Länge:

1500 mm

Interner Reflektor:

nein

Farbe:

sonstige

Anwendung:

Pflanzenbelichtung

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

nein

Starterloser Betrieb:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

14000 h

Lampada fluorescente Feilo Sylviania tipo/modello F58T8 GROLUX X25