Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000741 F15T8 REPTISTAR UVB 10% RTL - 0000741

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000741 F15T8 REPTISTAR UVB 10% RTL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

5410288007410

Artikelnummer

SYL0000741

Herstellernummer

0000741

Hersteller

SYL

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

451.6 mm

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Dimmbar:

ja

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

46...64 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

14000 h

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE PER TERRARI T8 F15W REPTISTAR UV-B 10% 300 LUMEN 6500K LUNGHEZZA 438MM G13

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie