Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000699 F36 T8 BLB - 0000699

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000699 F36 T8 BLB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 36 W

  • Gesamtlänge - 1213.6 mm

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein

  • Durchmesser - 26 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288006994

Artikelnummer

SYL0000699

Herstellernummer

0000699

Hersteller

SYL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

36 W

Gesamtlänge:

1213.6 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Durchmesser:

26 mm

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

93...113 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Dimmbar:

ja

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

Lampada UV Feilo Sylviania tipo/modello F36 T8 BLB