Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000698 F18 T8 BLB - 0000698

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000698 F18 T8 BLB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288006987

Artikelnummer

SYL0000698

Herstellernummer

0000698

Hersteller

SYL

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

604 mm

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Sockel:

G13

Dimmbar:

ja

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

50...64 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

Lampada UV Feilo Sylviania tipo/modello F18 T8 BLB