Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000456 FC22 T9 BL368 - 0000456

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schwarzlichtlampe - ja

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

5410288004563

Artikelnummer

SYL0000456

Herstellernummer

0000456

Hersteller

SYL

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

215.9 mm

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Ring

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G10q

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

22 W

Lampenspannung:

230...240 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

0 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CIRCOLARE CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T9 FC 22W BL368 8'' G10Q

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie