FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000448 F13W/T5 29-530 G5 X10 - 0000448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13 W
Lichtstrom - 880 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 40-59
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
10 ST
EAN
5410288004488
Artikelnummer
SYL0000448
Herstellernummer
0000448
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
13 W
Lichtstrom:
880 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lichtfarbe:
530
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
525 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T5


