Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000137 F14W/T8/840 - 0000137

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000137 F14W/T8/840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 880 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288001371

Artikelnummer

SYL0000137

Herstellernummer

0000137

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

880 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

63 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Länge:

360 mm

Interner Reflektor:

nein

Farbe:

sonstige

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

nein

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampada fluorescente Feilo Sylviania tipo/modello F14W T8 840