FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000124 F15 T8 BL 368 TC - 0000124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schwarzlichtlampe - ja
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja
Packung
25 ST
EAN
5410288001241
Artikelnummer
SYL0000124
Herstellernummer
0000124
Hersteller
SYL
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
451.6 mm
Durchmesser:
26 mm
Lampenform:
sonstige
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
46...64 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
14000 h
Quecksilbergehalt:
9 mg
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie