Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000100 FC32 T9 BL368 - 0000100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G10q

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Lampenleistung - 32 W

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

5410288001005

Artikelnummer

SYL0000100

Herstellernummer

0000100

Hersteller

SYL

Sockel:

G10q

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Lampenleistung:

32 W

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Durchmesser:

0 mm

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

Ring

Lampenspannung:

230...240 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CIRCOLARE CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T9 FC 32W BL368 8'' G10Q

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie