FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000097 F11 T5 BL368 - 0000097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schwarzlichtlampe - ja
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein
Packung
25 ST
Produktserien
Blacklight BL368 Linear & Circline
EAN
5410288000978
Artikelnummer
SYL0000097
Herstellernummer
0000097
Hersteller
SYL
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Durchmesser:
16 mm
Lampenform:
Stab
Sockel:
G5
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
11 W
Lampenspannung:
28...40 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Quecksilbergehalt:
2.3 mg


