FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000091 F18 T8 BL368 - 0000091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schwarzlichtlampe - ja
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja
Packung
25 ST
EAN
5410288000916
Artikelnummer
SYL0000091
Herstellernummer
0000091
Hersteller
SYL
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
609.6 mm
Durchmesser:
26 mm
Lampenform:
sonstige
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
50...64 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Quecksilbergehalt:
2.8 mg
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie