Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000090 F15 T5 BL368 - 0000090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schwarzlichtlampe - ja

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288000909

Artikelnummer

SYL0000090

Herstellernummer

0000090

Hersteller

SYL

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

302.5 mm

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

38...50 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Quecksilbergehalt:

2.3 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T5 F15W BL368 LUNGHEZZA 288MM G5

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie