Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000089 F8W/T5 BL368 - 0000089

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Lampenleistung - 8 W

  • Gesamtlänge - 302.5 mm

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

5410288000893

Artikelnummer

SYL0000089

Herstellernummer

0000089

Hersteller

SYL

Sockel:

G5

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Lampenleistung:

8 W

Gesamtlänge:

302.5 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Durchmesser:

16 mm

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

sonstige

Lampenspannung:

48...64 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

2.3 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T5 F8W BL368 LUNGHEZZA 288MM G5

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie