FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000088 F6W/T5 BL368 - 0000088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schwarzlichtlampe - ja
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein
Packung
25 ST
EAN
5410288000886
Artikelnummer
SYL0000088
Herstellernummer
0000088
Hersteller
SYL
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
226.3 mm
Durchmesser:
16 mm
Lampenform:
Stab
Sockel:
G5
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
6 W
Lampenspannung:
36...48 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Quecksilbergehalt:
2.3 mg



