FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000043 F14T8 GROLUX X25 - 0000043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 14 W
Sockel - G13
Lampenform - Stab
Rohrdurchmesser - 26 mm
Länge - 375.4 mm
Packung
25 ST
EAN
5410288000435
Artikelnummer
SYL0000043
Herstellernummer
0000043
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
14 W
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
375.4 mm
Interner Reflektor:
nein
Anwendung:
Aquarium/Süßwasser
Geeignet für Notlicht:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


