Startseite

FANTON SRL - FMEA88457 F.O.LOOSE OM3 4F.ECA - A88457

KopierenKopieren
FANTON SRL - FMEA88457 F.O.LOOSE OM3 4F.ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faser-Anzahl je Ader - 4

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

Packung

  • 100 M

EAN

8016219884579

Artikelnummer

FMEA88457

Herstellernummer

A88457

Hersteller

FME

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Faser-Anzahl je Ader:

4

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Nagetierschutz:

ja

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

blau

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Kabel metallfrei:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

91.5 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1.2 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einblasbar:

nein

Gewicht:

41 kg/km

Cavo fibra ottica LOOSE con armatura dielettrica\n4 fibre OM3 - guaina HALOGEN FREE, colore blu