Startseite

FANTON SRL - FMEA88032 F.O.ARMATA OM4 8F.PE - A88032

KopierenKopieren
FANTON SRL - FMEA88032 F.O.ARMATA OM4 8F.PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

Packung

  • 100 M

EAN

8016219115451

Artikelnummer

FMEA88032

Herstellernummer

A88032

Hersteller

FME

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Faser-Anzahl je Ader:

8

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Nagetierschutz:

ja

Bewehrung/Armierung:

sonstige

Material Bewehrung:

Stahl

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Kabel metallfrei:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

75 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1.2 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einblasbar:

nein

Gewicht:

81 kg/km

Cavo fibra ottica LOOSE con armatura acciaio corrugato 8 fibre OM4 - guaina PE, colore nero