Startseite

FANTON SRL - FME92036 PROL.LIN.3M 3G1 S31+P40 CLOCK BI - 92036

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME92036 PROL.LIN.3M 3G1 S31+P40 CLOCK BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

110 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015450198759

Artikelnummer

FME92036

Herstellernummer

92036

Hersteller

FME

Länge:

3 m

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

rechtwinklig

Nennstrom:

16 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

5...70 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Prolunga lineare cavo 3 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra franco/tedesca 2P+T 16A mod. CLOCK presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A, colore bianco