FANTON SRL - FME92013 PROL.LIN.1M 3G1 S17+P17/11 CLOCK NE - 92013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015450198612
Artikelnummer
FME92013
Herstellernummer
92013
Hersteller
FME
Länge:
1 m
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
rechtwinklig
Nennstrom:
16 A
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Temperaturbeständigkeit:
5...70 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne


