Startseite

FANTON SRL - FME87241 ADATT.DA S17 A 1P40+2P17/11 VERT NE - 87241

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME87241 ADATT.DA S17 A 1P40+2P17/11 VERT NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Set

  • Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein

  • Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - nein

  • Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C) - nein

  • Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J) - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450872413

Artikelnummer

FME87241

Herstellernummer

87241

Hersteller

FME

Ausführung:

Set

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

ja

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Art der Buchse:

sonstige

Anzahl der USB-Ports:

0

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

200...250 V

Nennstrom:

0...0 A

Multipla 2 poli + terra, 16A colore nero