FANTON SRL - FME84062GR PLACCA RETT.113X77 1INT./DEV.X S.503 GR - 84062GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015450174883
Artikelnummer
FME84062GR
Herstellernummer
84062GR
Hersteller
FME
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7004
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK01
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
113 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
42 mm
Gerätehöhe:
77 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
68 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
grau


