Startseite

FANTON SRL - FME84024GR LAMP.EMERGENZA LED CON FUNZIONE SE/SA GR - 84024GR

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84024GR LAMP.EMERGENZA LED CON FUNZIONE SE/SA GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015450171585

Artikelnummer

FME84024GR

Herstellernummer

84024GR

Hersteller

FME

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Piktogramm:

nein

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

nein

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

RAL-Nummer Gehäuse:

7035

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

110...230 V

Nennstrom:

80...80 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

0

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1.2...1.2 lm

Max. Systemleistung:

0.2 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0.2 lm

Leistungsfaktor:

1

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

52 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Einbaulänge:

46.4 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubanschluss

Lampada emergenza LED da parete con funzione SE/SA supporto in ceramica, colore grigio