FANTON SRL - FME84019GR PRESA RJ45 CAT.6 UTP 180° IN CERAMICA GR - 84019GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Anschlussart - 110
Packung
1 ST
EAN
8015450171554
Artikelnummer
FME84019GR
Herstellernummer
84019GR
Hersteller
FME
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein


