Startseite

FANTON SRL - FME74300 QUADRO U150 ASC IP65 3CEE/2PT/CAVO/3KW - 74300

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME74300 QUADRO U150 ASC IP65 3CEE/2PT/CAVO/3KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mobiler Endverteiler

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anschlussleistung - 3 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450743003

Artikelnummer

FME74300

Herstellernummer

74300

Hersteller

FME

Ausführung:

mobiler Endverteiler

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussleistung:

3 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Zählerfelder:

0

Hauptschalter:

ohne

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

137 mm

Quadro Ulisse ASC, dim. 150x450x137 mm, con 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F, Spina 2P+T 16A 220V IP67, Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67. Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C, 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC.