Startseite

FANTON SRL - FME70010 SP.MOB.3P+T 16A 400V 6H IP44 A VITE - 70010

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME70010 SP.MOB.3P+T 16A 400V 6H IP44 A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450700105

Artikelnummer

FME70010

Herstellernummer

70010

Hersteller

FME

Spina mobile 3P+T 16A 380-415V 6h IP44 cablaggio a vite, colore rosso