FANTON SRL - FME41020-0065E MULT.1,5M 3G1 S17 4P17/11 ASS - 41020-0065E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Überspannungsschutz - nein
Werkstoff - Kunststoff
FI-Schalter - nein
Netzentstörfilter - nein
Packung
25 ST
EAN
8015450000335
Artikelnummer
FME41020-0065E
Herstellernummer
41020-0065E
Hersteller
FME
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Multipresa FIDO a 4 uscite bipasso P17/11 cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 assortimento colori verde arancio grigio


