Startseite

FANTON SRL - FME37050 KIT 2 PRESE TV 90° D9,5MM BI - 37050

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME37050 KIT 2 PRESE TV 90° D9,5MM BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - Coax 12

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450370506

Artikelnummer

FME37050

Herstellernummer

37050

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Buchse (Jack)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

Coax 12

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

ja

Anschlussart:

F-Kompressionsstecker

Isolierter Einbau:

ja

Presa coassiale a squadra per cavo max 7 mm.