Startseite

FANTON SRL - FME37020 SPINA+PRESA TV DIRITTE D9,5MM BI - 37020

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME37020 SPINA+PRESA TV DIRITTE D9,5MM BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 59

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450370209

Artikelnummer

FME37020

Herstellernummer

37020

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 59

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraube

Isolierter Einbau:

ja

Spina + presa dritta 9,5 mm.