Startseite

FANTON SRL - FME32122 ADATTATORE TV S/S 9,5MM BI

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME32122 ADATTATORE TV S/S  9,5MM              BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Winkelstecker - ja

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450321225

Artikelnummer

FME32122

Herstellernummer

32122

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Winkelstecker:

ja

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Adattatore presa/presa Ø 9,5 mm. per TV