FANTON SRL - FME32040 SPINA TV 90° D9,5MM BI - 32040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 59
Impedanz - 75 Ohm
Packung
100 ST
EAN
8015450320402
Artikelnummer
FME32040
Herstellernummer
32040
Hersteller
FME
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
ja
Anschlussart:
Schraube
Isolierter Einbau:
ja
Spina coassiale TV a squadra Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.


