FANTON SRL - FME28253PF ARM.SERVER 800X2055X1000 42U P/GR GR - 28253PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Höhe - 2055 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
435 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015450159477
Artikelnummer
FME28253PF
Herstellernummer
28253PF
Hersteller
FME
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2055 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Stahl
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
ja
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
1


