Startseite

FANTON SRL - FME28243PF ARM.SERVER 800X2055X800 42U P/GR GR - 28243PF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 2055 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015450175385

Artikelnummer

FME28243PF

Herstellernummer

28243PF

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2055 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

800 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Stahl

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

1-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

1-Punkt

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

ja

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Armadio a pavimento Rack 19"SERVER 42 unità dimensioni 800x800x2055 mm. (LxPxA) porta anteriore grigliata, colore grigio