Startseite

FANTON SRL - FME28133-55 QUADRO IP55 600X891X450 16U P/CIECA GR - 28133-55

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME28133-55 QUADRO IP55 600X891X450 16U P/CIECA GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - passiv

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450184073

Artikelnummer

FME28133-55

Herstellernummer

28133-55

Hersteller

FME

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

600 mm

Höhe:

891 mm

Tiefe:

450 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

16

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Zerlegbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

3

Quadro da parete Rack 19"IP55 16 unità dimensioni 600x450x891 mm. (LxPxA) porta anteriore cieca, colore grigio