Startseite

FANTON SRL - FME28131AE QUADRO CLOUD 560X460X400 9U ANTIEFFR. GR - 28131AE

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME28131AE QUADRO CLOUD 560X460X400 9U ANTIEFFR. GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450189078

Artikelnummer

FME28131AE

Herstellernummer

28131AE

Hersteller

FME

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

400 mm

Höhe:

460 mm

Breite:

560 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19"CLOUD 9 unità dimensioni 560x400x460 mm. (LxPxA) porta antieffrazione, colore grigio