Startseite

FANTON SRL - FME24166 PIGTAIL 2M OM2 SC BE - 24166

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24166 PIGTAIL 2M OM2 SC                     BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Vollader

  • Länge - 2 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450241660

Artikelnummer

FME24166

Herstellernummer

24166

Hersteller

FME

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Vollader

Länge:

2 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

beige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Pigtail SC/pc multimodale 50/125 lunghezza 2 metri