Startseite

FANTON SRL - FME23719 SPINA RJ45 CAT.6 FTP+INSERTO AG - 23719

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23719 SPINA RJ45 CAT.6 FTP+INSERTO          AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450237199

Artikelnummer

FME23719

Herstellernummer

23719

Hersteller

FME

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

110

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Spina modulare 8/8c. RJ 45 cat. 6 schermata - con inserto