FANTON SRL - FME237170 PRESA RJ45 CAT.6A UTP 180° TOOLLESS BI - 237170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Packung
10 ST
EAN
8015450171059
Artikelnummer
FME237170
Herstellernummer
237170
Hersteller
FME
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


