Startseite

FANTON SRL - FME23231 BARRA 1,8M 3G1,5 S17 12P40+M VERT NE - 23231

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23231 BARRA 1,8M 3G1,5 S17 12P40+M VERT NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Steckdose

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 12

  • Kabellänge - 1.8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450194713

Artikelnummer

FME23231

Herstellernummer

23231

Hersteller

FME

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Steckdose

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

12

Kabellänge:

1.8 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

0

Befestigungsmaß:

650 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

1

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

650 mm

Breite:

650 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

50 mm

Versorgungsspannung:

220 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

Mit Zähler:

nein

Steuerfunktion:

ja

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

schwarz

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Mit Überspannungsschutzmodul:

nein

Barra alimentazione verticale 1 unità Rack 19" cavo 1,8 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A 12 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A + interruttore magnetotermico 2P 16A C, colore nero