Startseite

FANTON SRL - FME22300 CONNETTORE PLUG RJ12 CONT.DORATI TR - 22300

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME22300 CONNETTORE PLUG RJ12 CONT.DORATI      TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ12 6(6)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 3

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450223000

Artikelnummer

FME22300

Herstellernummer

22300

Hersteller

FME

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

3

Anschlussart:

110

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

ja

Spina plug 6/6 c. a contatti dorati