Startseite

FANTON SPA - FMEA99993 COPPIA CHIAVI ASSEMBL.CONN.FV M/F RO

KopierenKopieren
FANTON SPA - FMEA99993 COPPIA CHIAVI ASSEMBL.CONN.FV M/F     RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016219999938

Artikelnummer

FMEA99993

Herstellernummer

A99993

Hersteller

FME

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Coppia chiavi di assemblaggio\nper connettori fotovoltaici maschio e femmina, colore nero