Startseite

FANTON SPA - FMEA99943 CONN.FV Y 1MASCHIO+2FEMMINE FMC4 NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FMEA99943 CONN.FV Y 1MASCHIO+2FEMMINE FMC4      NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 40.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016219999433

Artikelnummer

FMEA99943

Herstellernummer

A99943

Hersteller

FME

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

19 mm

Höhe:

40.5 mm

Tiefe:

106.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Connettore fotovoltaico Y 1 maschio + 2 femmine\ncompatibile FMC4, colore nero