Startseite

FANTON SPA - FMEA99910-10 Conn.FV maschio mobile FMC4 10mm

KopierenKopieren
FANTON SPA - FMEA99910-10 Conn.FV maschio mobile FMC4 10mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 18.7 mm

  • Höhe - 18.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016219117301

Artikelnummer

FMEA99910-10

Herstellernummer

A99910-10

Hersteller

FME

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

18.7 mm

Höhe:

18.7 mm

Tiefe:

58.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Connettore fotovoltaico maschio mobile IP68\ncompatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm²\nconfezione da 10 pz., colore nero