Startseite

FANTON SPA - FMEA99900-10 Conn.FV maschio mobile FMC4 4 6mm

KopierenKopieren
FANTON SPA - FMEA99900-10 Conn.FV maschio mobile FMC4 4 6mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016219116403

Artikelnummer

FMEA99900-10

Herstellernummer

A99900-10

Hersteller

FME

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Connettore fotovoltaico maschio mobile IP68\ncompatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm²\nconfezione da 10 pz., colore nero