FANTON SPA - FMEA82986 LAN S/FTP 4X2X23AWG LSZH CAT.7 VE - A82986
.jpg?8475847889686190917D86738A6C60547893856E80A1A09B&ts=1711875760769)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - S/FTP
Duplex - nein
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
AWG-Größe - 23
Packung
500 M
EAN
8016219829860
Artikelnummer
FMEA82986
Herstellernummer
A82986
Hersteller
FME
Kabeltyp:
S/FTP
Duplex:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
23
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schutzmantel:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
1
Bewehrung/Armierung:
ohne
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kategorie:
7
UV-beständig:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
nein
Beidraht:
ja
Mit Reißleine:
nein
Gewicht:
68 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.1 kN
Nennspannung U:
48 V
Mit Nagetierschutz:
nein


