Startseite

FANTON SPA - FME93969 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.50M MA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93969 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.50M      MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 50 M

EAN

8015450939697

Artikelnummer

FME93969

Herstellernummer

93969

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G2 5 MAT.50M MA