Startseite

FANTON SPA - FME93967 CAVO TR.SETA 3G1 FRRTX MAT.50M MA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93967 CAVO TR.SETA 3G1 FRRTX MAT.50M        MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 50 M

EAN

8015450939673

Artikelnummer

FME93967

Herstellernummer

93967

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G1 MAT.50M MA