FANTON SPA - FME93887-05 MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0,75 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Außendurchmesser ca. - 7.2 mm
Packung
12 ST
EAN
8015450163399
Artikelnummer
FME93887-05
Herstellernummer
93887-05
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Leiter-Form:
rund
Matassina 5 m. cavo seta tondo 3G0,75 H05VV-F, colore nero