Startseite

FANTON SPA - FME93886 CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX MAT.100M NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93886 CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX MAT.100M    NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 100 M

EAN

8015450163351

Artikelnummer

FME93886

Herstellernummer

93886

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G0 75 MAT.100M NE